※使用例

アキレス農ビ 透明

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 17202912 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。
ベタつきを軽減
強度がさらにアップ
高い光線透過率
優れたウェルダー接着性

性質防霧滴透明 厚さ(mm)0.1 幅(cm)135 長さ(m)100
注意
※一部配送できない地域があります。※個人宅配送不可、配送時(国税庁法人番号登録サイト掲載)法人名でなければ法人として認められません。恐れ入りますがご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17203025
2022-03-18
用途:
園芸作業
製造業

透明性が高く切り取り作業が丁寧なので現場での作業が楽でした。

対象商品:
17202937
2021-04-11
用途:
機械養生用
令和工務店 様 (建設業・工事業)

照明器具交換作業時の機械養生に使用。
厚みがあり滑りやすい素材なので機械の上を滑るように覆いかぶせやすく、養生がやり易かった。

対象商品:
17202858
2020-11-20
用途:
資材の保護シートとして使用した
川西土木株式会社 様 (建設業・工事業)

ブルーシートと違って透明なので、物品の判別が楽になった、
強度も十分です。

対象商品:
17202937
2019-12-14
用途:
農ビと補修テープを一緒に使う予定でしたが...
製造業

農ビだけ配達不可能で一方的にキャンセルされました
対話なくメールを送り付けて片方の商品は発送しましたというのは機械的で不愉快な対応です

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする