※使用例

エコサイドクリーンSE

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(cm)185 注文コード17203603 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ハウスの巻き上げ換気部分に使用可能な長期展張タイプです。複合資材でないので農ビと同様にリサイクルが可能です。
「特殊シボ」により換気作業がスムーズです。
ベタツキを軽減
優れた防塵加工
耐久性をさらに強化
農ビ同様にリサイクル可能

厚さ(mm)0.2 長さ(m)100 幅(cm)185 性質防塵・防霧滴透明
注意
※紫外線をカットしてますのでイチゴ・ナス栽培、ミツバチを利用する栽培には使用しないでください。
※一部配送できない地域があります。
※個人宅配送不可、配送時(国税庁法人番号登録サイト掲載)法人名

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする