※使用例

エコサイドクリーンSE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 17203637 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

ハウスの巻き上げ換気部分に使用可能な長期展張タイプです。複合資材でないので農ビと同様にリサイクルが可能です。
「特殊シボ」により換気作業がスムーズです。
ベタツキを軽減
優れた防塵加工
耐久性をさらに強化
農ビ同様にリサイクル可能

厚さ(mm)0.2 長さ(m)100 幅(cm)115 性質防塵・防霧滴透明
注意
※紫外線をカットしてますのでイチゴ・ナス栽培、ミツバチを利用する栽培には使用しないでください。
※一部配送できない地域があります。
※個人宅配送不可、配送時(国税庁法人番号登録サイト掲載)法人名

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする