すそ張りPO

(5件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 17203734 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐久性と透明性に優れたPOフィルム
劣化しにくく経済的
高い強度と透明性
サイドから雨水・冷気を遮断

厚さ(mm)0.1 長さ(m)100 幅(cm)75 性質防滴透明
注意
※一部配送できない地域があります。※個人宅配送不可、配送時(国税庁法人番号登録サイト掲載)法人名

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17203768
2020-04-26
用途:
ビニールハウスすそはり
農・林・水産業

適切な幅であったので扱いやすく品質も良い感じです。

対象商品:
17203804
2018-04-02
用途:
ビニールハウスのすそ張りに
前田農園 様 (農・林・水産業)

強度も良く長持ちしそうです。お値段も値ごろ感がありまた使いたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17203768
2018-02-27
用途:
ビニールハウスのすそ張りに使用
農・林・水産業

表の表示があり又0.15mmにしては透明感があり柔らかく使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
17203743
2017-10-06
用途:
防湿シートとして
建設業・工事業

厚みが適度にあり 100幅なので施工がしやすくなります

1人が参考にしています
対象商品:
17203768
2017-03-28
用途:
ビニールハウスの補修用
農・林・水産業

ビニールハウスの補修用としてはとても使いやすく、価格も割安感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする