MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 文房具
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ステープラー/パンチ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ホッチキス
紙針ホッチキス P-KISS20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17203813
品番
PH-20DS/NB
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ホッチキス針(コの字)形状の紙針ホッチキスとして、紙針で最大20枚軽とじ、金属針を使わず、簡単な操作でしっかりとじられます。
適合
紙針(PH-S309/W,PH-S309/B)
綴じ枚数
2〜20枚(PPC用紙64g/m
2
(55kg紙)をとじた場合の目安)
色
ネイビーブルー
付属品
紙針(白)1巻/900本、針除去用ピンセット(本体内蔵)、カートリッジ(本体内蔵)
質量(kg)
1.1(カートリッジ含む)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
198×110×260
使用環境温度(℃)
10〜40
針装てん数(本)
900
アズワン品番
65-0387-68
綴じ口寸法(mm)
1.95
繰り返し・詰め替え
対応