曜日別特売

USB2.0 CMOS 超小型ボードカメラ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
カラーモードカラー
画素数36万画素
センサータイプ1/3型
フレームスピード(fps)60
内容量1台注文コード17204066品番ARTCAM-022MINI-OP
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
種類カメラ本体画素数36万画素カラーモードカラーセンサータイプ1/3型フレームスピード(fps)60レンズマウントM12×P0.5メスセンサーCMOS・アプティナ電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×14×43シャッターグローバルRoHS指令(10物質対応)対応特性36万画素超小型CMOSボードカメラ 完全バルク転送タイプのUSB2.0接続の産業用、業務用デジタルカメラです。画像を非圧縮(bmp)で保存することが可能です。画素ピッチ(H×V)(mm)640×480撮像画積(mm)4.51×2.88画素サイズ(μm)6.0×6.0
注意
※USBケーブルは付属しておりません。
レンズは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする