曜日別特売
SA10041 長袖ポロシャツ サンエス 17204087

SA10041 長袖ポロシャツ サンエス 17204087
SA10041 長袖ポロシャツ サンエス 17204087

長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
ネイビー
胸囲(cm)118
肩幅(cm)52
内容量1着注文コード17204087品番SA10041
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質ボタン:プラスチックネイビーサイズLL胸囲(cm)118混率(%)【カノコ】ポリエステル65/綿35肩幅(cm)52袖丈(cm)58着丈(cm)74機能ストレッチ色番3性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする