曜日別特売
ARTCAM-1000MI-WOM-OP USB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(カラー) アートレイ 17204102

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(カラー)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
画素数1000万画素
センサータイプ1/2.3型
フレームスピード(fps)4.4
内容量1台注文コード17204102品番ARTCAM-1000MI-WOM-OP
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
種類カメラ本体画素数1000万画素カラーモードカラーセンサータイプ1/2.3型フレームスピード(fps)4.4レンズマウントCマウント質量(g)110センサーアプティナ電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7シャッターローリングシャッター速度(秒)1/11678~1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性1000万画素CMOSカラーボードカメラ 完全バルク転送タイプのUSB2.0接続の産業用、業務用デジタルカメラです。画像を非圧縮(bmp)で保存することが可能です。カメラにメモリを搭載し、画像転送エラーを回避します。画素ピッチ(H×V)(mm)3856×2764撮像画積(mm)1.67×1.67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする