サンエス
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
サックス
ネイビー
ブルー
パステルグリーン
ブラック
ホワイト
サックス
ピンク
グリーン
レッド
チャコール
胸囲(cm)
112
94
100
106
112
118
124
130
140
92
98
104
110
116
122
89
99
109
114
138
肩幅(cm)
50
44
46
48
50
52
54
56
59
42
38
40
全132種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17204480
品番
SA10041
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
ボタン:プラスチック
色
サックス
サイズ
L
胸囲(cm)
112
混率(%)
【カノコ】ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
72
機能
ストレッチ
色番
13
性別
男女兼用