曜日別特売
SA10061 エコ長袖ポロシャツ サンエス 17204769

SA10061 エコ長袖ポロシャツ サンエス 17204769
SA10061 エコ長袖ポロシャツ サンエス 17204769
SA10061 エコ長袖ポロシャツ サンエス 17204769
SA10061 エコ長袖ポロシャツ サンエス 17204769

エコ長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズSS
ブルー
内容量1着注文コード17204769品番SA10061
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
材質ボタン/プラスチックブルーサイズSS胸囲(cm)54混率(%)【裏綿】ポリエステル90(再生ポリエステル55)/綿10肩幅(cm)44袖丈(cm)21着丈(cm)66機能帯電防止、吸汗速乾、ストレッチ、形態安定色番4性別男女兼用
注意
※別寸不可
※濃色の商品に関しましては、変色を防止するため長時間濡れたまま放置しないようにしていただき、干される場合は陰干し若しくは裏返して干していただきますようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする