※ボンベ別売

炙りマスターPro ガストーチ ねじ込み缶式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17205642 品番 KC-800
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

片手で操作できるトリガー式 握れば点火、離せば消火。
炙り作業の時間短縮ができる。
無駄なガスを消費しない 。

火炎形状強力集中炎/ソフト炎 仕様抗菌仕様、ねじ込み式、スタビライザー付き(安定台) トラスコ品番835-7668 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ) 本体質量(g)140 点火方式圧電 火炎温度(℃)最高1400〜1600、最低1000 発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](KC-860使用時)、2.8[2400](KC-870使用時) ガス消費量(g/h)253(KC-860使用時)、203(KC-870使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼時間(時間)約1時間10分(KC-860・1本使用時)、約1時間40分(KC-870・1本使用時) 火口径(Φmm)20 TKG品番7-0727-1301 TKG品番(2017)6-0687-1301
注意
※ボンベは別売りです
※ボンベは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする