※ボンベ別売

炙りマスターPro ガストーチ ねじ込み缶式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17205658 品番 KC-810
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

プロの作業向き 高出力のスタンダードモデル

火炎形状強力集中炎 用途あぶり料理、バーベキュー、炭火起し、料理の焦げ目付けなど 仕様抗菌仕様、ねじ込み式、スタビライザー付き(安定台) トラスコ品番835-7669 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60 本体質量(g)210 点火方式圧電 火炎温度(℃)1400〜1600 発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](KC-860使用時)、2.4[2100](KC-870使用時) ガス消費量(g/h)236(KC-860使用時)、177(KC-870使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼時間(時間)約1時間20分(KC-860・1本使用時)、約1時間50分(KC-870・1本使用時) 火口径(Φmm)22 TKG品番7-0727-1201 TKG品番(2017)6-0687-1201
注意
※ボンベは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする