新富士バーナー
新富士バーナーの ガス トーチ/バーナー
新富士バーナーの 替ガスボンベ
SOTOハイパワーガス ねじ込み缶
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本(220g)
注文コード
17205667
品番
KC-860
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
プロパン43%の 強火力!
用途
点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心。
適合トーチ KC-800 KC-810
取付方式
ねじ込み式
成分
液化ブタン、液化プロパン
トラスコ品番
835-7670
質量(g)
410
外径×高さH(Φmm×mm)
66×224
主な適合トーチ
KC-800、KC-810
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
7-0727-1501
TKG品番(2017)
6-0687-1501