サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
長袖ラグランポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17205706
品番
SA10101
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
ボタン/プラスチック
色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
130
混率(%)
【ハニカム】ポリエステル100
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
88
着丈(cm)
78
機能
抗菌・防臭、吸汗速乾、ストレッチ、形態安定
色番
3
性別
男女兼用
注意
※別寸不可
※海外生地、海外染色のため、若干色ブレが発生することがあります。