ポケトーチ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17205764 品番 PT-14SBCR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!

火炎形状極細集中炎 スケルトンブラック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×23×110 本体質量(g)50 使用燃料市販の使い捨てライター 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)20(ライター1個) RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)14
注意
※使い捨てヤスリライターは<DLI-17>をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
食べ物の炙り 線香に
サービス業

思ってたよりも温度が低いのか
寿司ネタを炙ってもあまり焦げない
線香用かな

2024-07-28
用途:
蚊取り線香、他色々
建設業・工事業

この商品の同じ形の2011年モデルを使用してます。画像を見る限りではボディ印刷が違うだけで形は全く同じです。

加熱式タバコが主流になってきて、喫煙家のご自宅でもライターがそこら辺に置いてない人増えてますよね?
以前はガスボンベトーチで蚊取り線香でしたが、今は手軽なこちらを使用してます。

対象商品:
17205764
2021-02-25
用途:
ネジロックのボルトを緩める時
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで火が小さく、トーチの作業に慣れていないユーザーでも簡単に作業が出来ると感じました。

対象商品:
88826062
2022-02-15
用途:
風の強い場所
阪神左官工業株式会社 様

使おうと思ったら残念ながら内蔵されていたライターのガスが全て無くなっていました。

対象商品:
17205764
2021-01-12
用途:
線香など
農・林・水産業

普通の使い捨てライターがバーナーになるので凄く便利で、風のある屋外で線香に火を付けるときなど重宝しています。価格がちょっと高いのが気になりますけど。

対象商品:
17205764
2021-01-27
用途:
メンテナンス時
建設業・工事業

思っていたよりも、火力がないです。細かいところなどに使えるか?とりあえずミニバーナーを購入しました。他に何かに使えるか考えます。

対象商品:
17205764
2020-10-13
用途:
仕事で使うワックスなどを溶かす時に主に使用します。
渡辺デンタル 様 (製造業)

仕事で使うワックスを溶かしたりロー付をするのに丁度いい火力です。
ガス充填のものも使いましたが、こちらの方が長持ちするように思われます。
繊細な火を作ってくれるので大変重宝しています。
とても良い品物だと思います。

対象商品:
17205764
2023-07-14
用途:
香取線香に着火用
建設業・工事業

詰め替えの上部が硬くてなかなか取れません。そこが難点です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする