ST-908 SOTO ステンレスダッチオーブン    8inch 新富士バーナー 8インチサイズ  ST-908 17205816

 

ST-908 SOTO ステンレスダッチオーブン    8inch 新富士バーナー 17205816 ST-908 SOTO ステンレスダッチオーブン    8inch 新富士バーナー 17205816 ST-908 SOTO ステンレスダッチオーブン    8inch 新富士バーナー 17205816 ST-908 SOTO ステンレスダッチオーブン    8inch 新富士バーナー 17205816 ST-908 SOTO ステンレスダッチオーブン    8inch 新富士バーナー 17205816

SOTO ステンレスダッチオーブン 8inch

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17205816 品番ST-908
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

SOTOブランドのオールステンレスで錆びに強く、シーズニング不要

満水容量(L)2.6 用途アウトドアはもちろん、ご家庭のキッチンでも使いやすい! 材質ステンレス(底網:ステンレス) 質量(kg)3.5 サイズ8インチ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×266×125 内寸法(直径Φ×深さ)(mm)206×90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17205816
2015-11-20
用途:
ソロキャンプ
農・林・水産業

調理後そのまま一晩おいて翌日暖めて食べられるのはステンレスならでは。(カーボンでもできますが価格が、、)
鉄より少し高いですが買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする