サンエス
サンエスの シャツ・インナー
サンエスの 半袖 シャツ・インナー
サンエスの ポロシャツ 半袖
汗ジミ防止半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全99種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17206239
品番
SA10130
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
反射パイピング、蛍光・反射二重パイピング、国内生地
材質
ファスナー/コイル(引き手:金属)、ボタン/プラスチック
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
106
混率(%)
【撥水ハニカム】ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
70
機能
撥水、帯電防止、ストレッチ、反射材
色番
3
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)