SOD-320 SOTO AMICUS(アミカス) 新富士バーナー 圧電 外径(ゴトク)106mm  SOD-320 17206394

 

SOD-320 SOTO AMICUS(アミカス) 新富士バーナー 17206394 SOD-320 SOTO AMICUS(アミカス) 新富士バーナー 17206394 SOD-320 SOTO AMICUS(アミカス) 新富士バーナー 17206394 SOD-320 SOTO AMICUS(アミカス) 新富士バーナー 17206394 SOD-320 SOTO AMICUS(アミカス) 新富士バーナー 17206394

SOTO AMICUS(アミカス)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17206394 品番SOD-320
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

SOTOブランドのトータルバランスに優れたコンパクトストーブ。ベテランの方から初めてバーナーをお選びになる方まで、選択に間違いのない1台です!

用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。 付属品収納ポーチ 材質(バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂 内径(Φmm)(ゴトク)42 外径(Φmm)(ゴトク)106 本体質量(g)81 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×100×86(使用時) 点火方式圧電 発熱量(kW[kcal/h])3.0[2600] 使用時間(時間)約1.5(SOD-725T・1本使用時)、約0.7(SOD-710T・1本使用時)
注意
※ボンベは別売です。
※マイクロレギュレーター非搭載モデルです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17206394
2019-03-06
用途:
登山

非常にコンパクトで軽量なのに、ゴトクも四つ脚でクッカーも安定しています。多少の風にも火が消えることもなくお湯を沸かせるので登山では大変重宝しています。

対象商品:
17206394
2019-06-12
用途:
キャンプ
工房ko-da 様

小型でイグナイター付き、信頼の国産とくれば文句なしでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする