SOD-460 SOTO ウインドマスター用ゴトク 新富士バーナー 17206473

SOD-460 SOTO ウインドマスター用ゴトク 新富士バーナー 17206473
SOD-460 SOTO ウインドマスター用ゴトク 新富士バーナー 17206473
SOD-460 SOTO ウインドマスター用ゴトク 新富士バーナー 17206473
SOD-460 SOTO ウインドマスター用ゴトク 新富士バーナー 17206473
SOD-460 SOTO ウインドマスター用ゴトク 新富士バーナー 17206473
SOD-460 SOTO ウインドマスター用ゴトク 新富士バーナー 17206473

SOTO ウインドマスター用ゴトク

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード17206473品番SOD-460
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,517
販売価格(税別)
2,288

アウトドアブランドのSOTOです。
17cmまでのコッヘルに対応する大型4本ゴトク。調理を重視した使い方やグループでの使用に!

用途
キャンプ用品 として。
材質ステンレス質量(g)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×77×44(収納時)
注意
※本製品はマイクロレギュレーターストーブ ウインドマスター SOD-310専用です。SOD-300やそれ以外の器具には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17206473
2020-10-19
用途: キャンプでの調理

標準の3本足の物よりかなり安定し強度もあるため大きめの器具を乗せることができる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする