新富士バーナー
新富士バーナーの イベント・ノベルティ・行楽用品
新富士バーナーの アウトドア・行楽用品
新富士バーナーの バーベキューコンロ/グリル
SOTO アルミグリドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17206613
品番
ST-560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
SOTOブランドの厚さ3mm、裏面のリブで熱による変形を防止する本格派グリドル。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
506×255×43.5
材質
アルミダイカスト
用途
ガスグリル、ガスコンロ、キャンプ、バーベキューコンロ、キャンプ用品として。
質量(kg)
1.7
表面処理
フッ素樹脂加工