ST-601 SOTO システムスタンド 新富士バーナー 17206622

SOTO システムスタンド

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17206622 品番ST-601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

SOTOブランドのセッティングと収納が簡単なシンプル構造、最大荷重50kg。

用途ガスグリル、ガスコンロ、キャンプ、バーベキューコンロ、キャンプ用品として。 材質(クロスバー・ポール)アルミ<アルマイト加工>、(センターブロック)樹脂 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×660×640(組立時)、907×102×82(収納時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17206622
2018-09-20
用途:
キャンプ

SOTOツーバーナー用に購入しました。うーん、これは必要なかったかもしれません。アルミテーブルがあればそれで、事足りるかな!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする