ST-3103 SOTO レギュレーターストーブ用マルチケース 新富士バーナー 17206683

ST-3103 SOTO レギュレーターストーブ用マルチケース 新富士バーナー 17206683
ST-3103 SOTO レギュレーターストーブ用マルチケース 新富士バーナー 17206683
ST-3103 SOTO レギュレーターストーブ用マルチケース 新富士バーナー 17206683
ST-3103 SOTO レギュレーターストーブ用マルチケース 新富士バーナー 17206683

SOTO レギュレーターストーブ用マルチケース

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード17206683品番ST-3103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

SOTOブランドのレギュレーターストーブ、専用ウインドスクリーン、その他小物もまとめて収納できます。 各種小物を収納できるポケット付。

用途ウインドスクリーン、小物収納、収納ケース、キャンプ用品として。質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×145×80材質(表面)合成皮革
注意
※本製品にレギュレーターストーブ、他は含まれません。ケースのみとなります。
※ボンベは収納できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17206683
2021-05-02
用途: アウトドア
その他業種

釣り用仕掛け入れに活用している。コンパクトなので道具入れに入れて運べるので楽チン

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする