ST-407LV SOTO スライドガスマッチ 新富士バーナー 幅35mm奥行18mm高さ100〜165mm 1個 ST-407LV 17206963

 

ST-407LV SOTO スライドガスマッチ 新富士バーナー 17206963 ST-407LV SOTO スライドガスマッチ 新富士バーナー 17206963 ST-407LV SOTO スライドガスマッチ 新富士バーナー 17206963 ST-407LV SOTO スライドガスマッチ 新富士バーナー 17206963 ST-407LV SOTO スライドガスマッチ 新富士バーナー 17206963

SOTO スライドガスマッチ

(10件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17206963 品番ST-407LV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

SOTOブランドの火口が伸びる充てん式ライター。
充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能)
火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。
セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。

質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×18×100〜165 使用時間(分)15 連続使用時間20秒以内 火口径(Φmm)14 用途ガスバーナー、強力耐風バーナー、キャンプ、アウトドア、バーベキュー、キャンプ用品として。 使用燃料経済的なカセットガス、ライター用ガス
注意
※ターボ式ライターではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17206963
2020-11-02
用途:
高級感はないけど十分な機能です
サービス業

この製品はライターの柄が伸びるような製品です。同じような形をしたスライドトーチとは違うので安いと思って間違って買わないように気をつけてください。私の場合、このような小さいものでトーチのようなものは必要ないので十分満足できる製品です。トーチの機能がほしい方は個人的には大きなものを購入したほうが良いかと思います。信頼の新富士バーナーなのでとても満足してます。

対象商品:
17206963
2020-09-18
用途:
コンロストーブの点火

部屋に置いても、目立ちすぎないスタイリッシュなデザインで好きです。
液ガスの小窓がついているのがほんとにうれしい!
今まで入っているのかわからず、随分無駄なことをしていたんだとわかってよかったです。こちらでの購入が一番お安かったです。

対象商品:
17206963
2020-08-18
用途:
焚き火の着火
製造業

コンパクトで全体的には申し分なく気に入ってはいるのですが、ボタンをカチカチ押せばいいだけなのですが、どうも付きが悪いように思います。そこが改善されれば最高です。

対象商品:
17206963
2020-06-10
用途:
お線香用
建設業・工事業

到着後 着火okでした。当日 試しにガス充填したところ、着火出来ない。念のため新しいイワタニのガスボンベにしたところ弱々しいしい火が
ついたが3度ほどでつかなくなった。sotoのガスボンベでないと充填できないのだろうか。家の仏壇のろうそくに使用するだけなのに3日も持たない。 失敗でした。

対象商品:
17206963
2019-07-03
用途:
便利ですね
アサクラハウス&モアビルド 様 (建設業・工事業)

火口が伸びるので便利です ガス注入式なのでとってもエコ

対象商品:
17206963
2018-10-21
用途:
アウトドアにおける焚火やストーブの着火
運輸・通信業

アウトドアでの使用時で、点火口が伸ばせるのは非常に便利です。安全装置のオン・オフ切り替えも、片手のみのワンタッチで出来るので、着火動作に支障をきたしません。カセットボンベが燃料として使える汎用性も魅力です。耐久性のあるボディーにも安心感があります。合格点のつけられるコスパです。

1人が参考にしています
対象商品:
17206963
2019-04-25
用途:
アウトドアに使用
プラナック株式会社 様

一台目、気に入って使用だけど壊れてガスが入らない。もう一台が買ってますが、4ヶ月で壊れたガスが入らないんです。解体したらガスタンクにヒビが何本も入っているで、ガスが漏れて来たった。3月の車にドアポケットに入れたんだけど。日も当たらないでも壊れた、弱いだよ。
後は、シリーズの捨てライターの入ったバーナーを買ったよ。
ガスタンクが弱いから改善を!

1人が参考にしています
対象商品:
17206963
2019-03-17
用途:
キャンプなどでのランタンなどの点火
電気・ガス・熱供給・水道業

ガスバーナーも持っているが、大げさな感じではないのでこれはこれでいいと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドア・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする