SOTO フィールドチャッカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 燃焼時間(時間)約1.5(ST-760使用時)、約2.0(ST-700使用時) 付属品なし(ボンベ別売) 注文コード17207042 品番ST-418S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は燃焼時間・付属品など10種類から選べます 他の種類を見る

アウトドアブランドのSOTOです。
炭の跳ね返りが少ない、太くソフトな棒状炎。パートタイム逆さ使用可能。
点火後約2分間のプレヒート(予備加熱)で連続約30秒間の逆さ使用ができます。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×50×75 本体質量(g)235 火口径(Φmm)22 発熱量(kW[kcal/h])2.4[2100](ST-760使用時)、2.11[1800](ST-700使用時) 火炎温度(℃)1300 使用燃料SOTO製品専用容器(CB缶) 燃焼時間(時間)約1.5(ST-760使用時)、約2.0(ST-700使用時) 付属品なし(ボンベ別売) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17207042
2021-06-15
用途:
火起こし

う〜む。燃焼時の音がうるさくきれいな炎にならない。2分間くらいプリヒートしなさいとあるので、時間が経てば良くなるのかなあ?

対象商品:
17207094
2015-11-02
用途:
現場作業にて

非常に便利に使用させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドア・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする