SOTO フィールドチャッカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 燃焼時間(時間)1時間10分(ST-720使用時) 付属品なし(ボンベ別売) 注文コード17207067 品番ST-430S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は燃焼時間・付属品など10種類から選べます 他の種類を見る

アウトドアブランドのSOTOです。
多彩な機能を備えたアウトドア用強力耐風バーナー。
点火、消火の操作はライター感覚。空気調整機能、連続使用ロック機能、誤作動防止機能など多彩な機能を搭載。アウトドアレジャー、DIY、本格的な作業まで用途も多彩。
あぶり料理など、料理用バーナーとしても適しています。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(ボンベ除く) 本体質量(g)140 火口径(Φmm)20 発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800] 火炎温度(℃)最高1600〜1400、最低1000 使用燃料ST-720 燃焼時間(時間)1時間10分(ST-720使用時) 付属品なし(ボンベ別売) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17207042
2021-06-15
用途:
火起こし

う〜む。燃焼時の音がうるさくきれいな炎にならない。2分間くらいプリヒートしなさいとあるので、時間が経てば良くなるのかなあ?

対象商品:
17207094
2015-11-02
用途:
現場作業にて

非常に便利に使用させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドア・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする