ST-431 SOTO フィールドチャッカー 新富士バーナー 17207076 ST-431 SOTO フィールドチャッカー 新富士バーナー 17207076 ST-431 SOTO フィールドチャッカー 新富士バーナー 17207076 ST-431 SOTO フィールドチャッカー 新富士バーナー 17207076

SOTO フィールドチャッカー

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 燃焼時間(時間)90〜110分 付属品ボンベ(ST-720)1本付 注文コード17207076 品番ST-431
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は燃焼時間・付属品など10種類から選べます 他の種類を見る

アウトドアブランドのSOTOです。
幅広火口でソフトな炎。炭の跳ね返りも少なく安全。
着火しにくい備長炭の火起しにも最適な幅広火口を使用。さらに着火剤に比べ安全・確実、しかも経済的に火起こしができます。
専用容器(ボンベ)1本での使用時間は約90〜110分。1kgの炭を約15回、火起しができます。
圧電点火方式ではありませんので、点火の際はライター等をご使用ください。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×60×100(使用時・ボンベ除く)、220×60×67(収納時・ボンベ除く) 本体質量(g)155(ボンベ除く) 火口径(Φmm)- 発熱量(kW[kcal/h])1.65[1420] 火炎温度(℃)- 使用燃料ST-720 燃焼時間(時間)90〜110分 付属品ボンベ(ST-720)1本付 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17207042
2021-06-15
用途:
火起こし

う〜む。燃焼時の音がうるさくきれいな炎にならない。2分間くらいプリヒートしなさいとあるので、時間が経てば良くなるのかなあ?

対象商品:
17207094
2015-11-02
用途:
現場作業にて

非常に便利に使用させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドア・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする