ST-450 SOTO フィールドチャッカー 新富士バーナー 17207094 ST-450 SOTO フィールドチャッカー 新富士バーナー 17207094 ST-450 SOTO フィールドチャッカー 新富士バーナー 17207094 ST-450 SOTO フィールドチャッカー 新富士バーナー 17207094 ST-450 SOTO フィールドチャッカー 新富士バーナー 17207094 ST-450 SOTO フィールドチャッカー 新富士バーナー 17207094

SOTO フィールドチャッカー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 燃焼時間(時間)約1.5(ST-760使用時)、約2.0(ST-700使用時) 付属品ボンベ(ST-700)1本付 注文コード17207094 品番ST-450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は燃焼時間・付属品など10種類から選べます 他の種類を見る

アウトドアブランドのSOTOです。
カセットガス式でありながら点火直後に逆さ使用しても生火が出ない。カセットガス式トーチの常識を変える「瞬間気化方式」を採用。点火直後で炎が安定し、女性でも使いやすく安全です。「空気調整機能付」で、1300℃の強力集中炎から900℃のソフトな炎まで用途に応じて調整可能。
「あぶり料理」などの「お料理バーナー」として、「炭の火起し」などの「レジャー用バーナー」としても適しています。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)132×34×66(ボンベ除く) 本体質量(g)153 火口径(Φmm)22 発熱量(kW[kcal/h])2.1[1820](ST-760使用時)、1.8[1550](ST-700使用時) 火炎温度(℃)最高1300、最低900 使用燃料SOTO製品専用容器(CB缶) 燃焼時間(時間)約1.5(ST-760使用時)、約2.0(ST-700使用時) 付属品ボンベ(ST-700)1本付 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17207042
2021-06-15
用途:
火起こし

う〜む。燃焼時の音がうるさくきれいな炎にならない。2分間くらいプリヒートしなさいとあるので、時間が経てば良くなるのかなあ?

対象商品:
17207094
2015-11-02
用途:
現場作業にて

非常に便利に使用させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドア・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする