E-KYC-12×18×5m KYコイル 八興 17209404 E-KYC-12×18×5m KYコイル 八興 17209404

KYコイル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17209404 品番 E-KYC-12×18×5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

補強コイルにも非塩ビを使用したALL非塩ビの新しいタイプのホースです。
つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューム(吸込み)にも使用可能です。
ALL樹脂ホースの為簡単にカットでき作業性や安全性に優れます。

内径×外径(Φmm)12×18 長さ(m)5 色調ナチュラル 材質オレフィン系樹脂、スチレン系エラストマー、ポリエステルモノフィラ 使用温度範囲(℃)0〜70 内径(Φmm)12 使用圧力(MPa)-0.1〜0.5(20℃)、-0.1〜0.25(70℃) 外径(Φmm)18 許容曲げ半径(20℃)(mm)50 使用流体薬品、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体、エアー 標準質量(g/m)145 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする