八興
八興の ホース
八興の フッ素ホース・シリコンホース
スーパー柔軟フッ素ホース ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17209544
品番
E-SJ-3×5-BK×20m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。
長さ(m)
20
色調
ブラック
使用圧力(MPa)
0〜0.6(20℃)、0〜0.2(80℃)
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
5
許容曲げ半径(20℃)(mm)
20
材質
フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20〜80
使用流体
薬品、溶剤、UV塗料、UVインク
標準質量(g/m)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐溶剤、耐薬品
最小曲半径(mm)
20