E-SJ-6×8-BK×5m スーパー柔軟フッ素ホース ブラック 八興 17209648 E-SJ-6×8-BK×5m スーパー柔軟フッ素ホース ブラック 八興 17209648

スーパー柔軟フッ素ホース ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17209648 品番 E-SJ-6×8-BK×5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。

長さ(m)5 色調ブラック 使用圧力(MPa)0〜0.4(20℃)、0〜0.2(80℃) 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8 許容曲げ半径(20℃)(mm)50 材質フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20〜80 使用流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインク 標準質量(g/m)30 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐溶剤、耐薬品 最小曲半径(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする