保護スプリングライト

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17209693 品番 E-HSL-15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スプリングの片側に平バンど付き。
さびにくいオールステンレス製。
ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。
つぶれて困る部分だけ保護できる。
ホースが折れないとホースの寿命も延びます。

材質SUS304 線径(Φmm)1.5 質量(g/本)100 適合ホース外径(Φmm)22 スプリング長(mm)250 スプリングピッチ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17209718
2023-02-06
用途:
クーラント液のホースによる吐出し口
ICN株式会社 様 (その他業種)

フィット感もよくキンクが心配でしたが御社商品を活用し解決しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする