曜日別特売
E-HSL-38 保護スプリングライト 八興 17209736

保護スプリングライト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ホース外径(Φmm)48
内容量1本注文コード17209736品番E-HSL-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

スプリングの片側に平バンど付き。
さびにくいオールステンレス製。
ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。
つぶれて困る部分だけ保護できる。
ホースが折れないとホースの寿命も延びます。

材質SUS304線径(Φmm)2.0質量(g/本)280適合ホース外径(Φmm)48スプリング長(mm)400スプリングピッチ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17209718
2023-02-06
用途: クーラント液のホースによる吐出し口
ICN株式会社その他業種

フィット感もよくキンクが心配でしたが御社商品を活用し解決しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする