SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17209772 品番 SY-57
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
使用範囲(mm)57〜49 材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー 線径(Φmm)2.6 適合ホース内径(Φmm)50/ダクト RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-23
用途:
ホースの取り付け
農・林・水産業

クリスタルホースWT型っていうホースで、125φの締付けにSY-131(使用範囲:131〜111mm)を購入したが長さが足りずガッカリ
製品のボルトのレンチサイズが10mmと丈夫なのでSY-157の方を買い直します

対象商品:
17209815
2018-03-05
用途:
集塵機ダクトホースの締め付け
有限会社安藤家具店 様

簡単丈夫で問題なし。
沢山使いたいのでもっと安価だと嬉しい。
丈夫なので締め付けすぎてスパイラル管をつぶしてしまった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする