※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アールパワーバンド(鉄)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17210156 品番 RP-100M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
幅W(mm)60 使用範囲(mm)112〜92 材質 線径(Φmm)7 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17210156
2015-09-16
用途:
水中ポンプに使用
有限会社 ゼロ経営 様

水中ポンプのホースに使用しました。水圧変化時にはずれやすかったのですが、このバンドを使用してからはまだ一度も外れていません。しっかりと六角ナットを締めることができたからだと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする