※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
正峰工業
正峰工業の ホースバンド
正峰工業の ワイヤー式
アールパワーバンド(SUS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17210287
品番
RP-50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
幅W(mm)
50
使用範囲(mm)
66〜51
材質
SUS304
線径(Φmm)
5
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください