※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
正峰工業
正峰工業の ホースバンド
正峰工業の ワイヤー式
エルパワーバンド(SUS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用範囲(mm)
123〜103
注文コード
17210743
品番
LP-100S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用範囲
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
幅W(mm)
60
使用範囲(mm)
123〜103
材質
SUS304
線径(Φmm)
9
巻方向
左
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください