※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミカロール スープラクランプ(オールステンレス)

(12件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17211093 品番 SW4-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,197
販売価格(税別)
1,088
使用範囲(mm)17〜19 材質オールステンレス 寸法a(mm)18 寸法e(mm)0.6 寸法b(mm)19.8 最大締付トルク(N・m)10 寸法c(mm)8 寸法dM6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際には手袋およびドライバー等の工具をご利用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17211267
2024-09-19
用途:
バイクのマフラーのジョイント部分のバンド
Ken住宅設備工業所 様 (建設業・工事業)

純正品が廃盤でこの口径のバンドはバイク用品店に無かったのでいろいろと検索した結果モノタロウさんで購入しました。
サイズ感も質感もバッチリで締め付け加減も良好です。
排気漏れもなくこころなしか音も静かになった様な気がします。
とても満足しています。

対象商品:
17211197
2023-09-19
用途:
自動車のマフラーカッター固定
サービス業

自動車のマフラーカッターを購入した際、付属されていた固定バンドのネジを潰した為、同じメーカー、規格の当商品を購入しました。付属されていたネジを潰したのは、最大締付トルクが分からずに締付け過ぎたことによるものでした。今回の購入品については、サイトに掲載されていた基本仕様を確認し、仕様のトルクで締付たところ、マフラーカッターはしっかりと固定されて満足出来る仕上がりになりました。

対象商品:
17211172
2022-03-02
用途:
アンテナポールの固定用
建設業・工事業

ろう付け??されている部分に若干の不安を感じるものの
材質や仕様、締め付けトルクなどが明記されており信頼を感じる。パイプのサイズに多様しているのもいい

対象商品:
17211267
2021-06-03
用途:
パイプの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

パイプフィニッシャーの固定用に購入。U字ボルトの固定に比べてバンド固定の方がスッキリシンプルに固定出来きて良い。

対象商品:
17211163
2020-12-24
用途:
マフラージョイントに使用
建設業・工事業

バイクのマフラージョイントに他社のステンレス製を謳う物を使用していましたが、ネジが鉄製の為、熱で曲がって外すときにネジが回らなくなりました。
この製品はネジまで完全ステンレスで、今のところ熱による変形も無く、耐久性、熱耐性も良好と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17211258
2021-01-28
用途:
自動車用マフラーの連結

作りも良く差し込み式マフラーをしっかりと締め付けることができました。ボルトもスムーズに回り作業し易かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
17211188
2021-03-31
用途:
バイクのマフラーの取り付けに使用。

しっかりした造りでマフラーとの違和感も無く、長く使用できると思います。

対象商品:
17211258
2022-03-15
用途:
ホースバンド
アサヒ装設株式会社 様 (製造業)

Tボルト風で価格が上なので良いかと思ったが、プレス打ち抜きバリだらけで手が切れる。
絞めるという目的は果たせるが、それ以前に安全でない。お客様に納める機械には使えない。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする