純正品が廃盤でこの口径のバンドはバイク用品店に無かったのでいろいろと検索した結果モノタロウさんで購入しました。
サイズ感も質感もバッチリで締め付け加減も良好です。
排気漏れもなくこころなしか音も静かになった様な気がします。
とても満足しています。
自動車のマフラーカッターを購入した際、付属されていた固定バンドのネジを潰した為、同じメーカー、規格の当商品を購入しました。付属されていたネジを潰したのは、最大締付トルクが分からずに締付け過ぎたことによるものでした。今回の購入品については、サイトに掲載されていた基本仕様を確認し、仕様のトルクで締付たところ、マフラーカッターはしっかりと固定されて満足出来る仕上がりになりました。
ろう付け??されている部分に若干の不安を感じるものの
材質や仕様、締め付けトルクなどが明記されており信頼を感じる。パイプのサイズに多様しているのもいい
パイプフィニッシャーの固定用に購入。U字ボルトの固定に比べてバンド固定の方がスッキリシンプルに固定出来きて良い。
バイクのマフラージョイントに他社のステンレス製を謳う物を使用していましたが、ネジが鉄製の為、熱で曲がって外すときにネジが回らなくなりました。
この製品はネジまで完全ステンレスで、今のところ熱による変形も無く、耐久性、熱耐性も良好と思います。
作りも良く差し込み式マフラーをしっかりと締め付けることができました。ボルトもスムーズに回り作業し易かったです。
Tボルト風で価格が上なので良いかと思ったが、プレス打ち抜きバリだらけで手が切れる。
絞めるという目的は果たせるが、それ以前に安全でない。お客様に納める機械には使えない。