SSC-T07 差込み式ナイロンカッター 三洋テグス 17211434 SSC-T07 差込み式ナイロンカッター 三洋テグス 17211434 SSC-T07 差込み式ナイロンカッター 三洋テグス 17211434 SSC-T07 差込み式ナイロンカッター 三洋テグス 17211434

差込み式ナイロンカッター

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17211434 品番SSC-T07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

超軽量77g、簡単差込式カッター。小排気量刈払機に最適。
30%の騒音低減、人気のスパイラルが6本標準装備。
二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻しなし。切れ味と静音が持続します。
春から秋までフルに使用できるオールラウンド。
取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。

付属品スパイラルコード2.2mm×6本 クロ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17211434
2025-11-06
用途:
草刈り
すずき療術院 様 (サービス業)

コンクリートの壁近くを刈る時役に立立っている。歯も傷まないのでありがたい。

2024-12-14
用途:
草刈り作業
村上農園 様 (卸売・小売業)

取付け簡単でリーズナブル、とっても気に入っています。
またリピートしますね。

1人が参考にしています
2024-11-06
用途:
草刈り
教育・研究機関

プラスチック製なので、金属の物より軽く小排気量の刈払機でも負担が少なく使用出来るのがよいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17211434
2024-05-05
用途:
草刈り
農・林・水産業

構造がシンプルで良い,コードが短くなり交換時にはラジオペンチがあると引き抜き安いです。

1人が参考にしています
2020-09-25
用途:
草刈り
その他業種

今まで使用していたナイロンカッターよ3分の1の重さで軽量で小型なのでエンジンの負担も少なく小回りが出来ていい商品です。
ナイロンコードの途中で切れたりしないので楽に草刈り出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
17211434
2018-09-05
用途:
草刈り

草刈り、芝刈りに使っています。
今までは材質 アルミ製の物を使っていました こちらの商品はプラスチック製なので軽いのですが強度的にはどうなのかはわかりませんが、安価なので気にせず使えると思います。
折を見て予備でもう一つ購入しようと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
17211434
2017-05-22
用途:
フェンス際等で草刈り

大人数で使用するので、安価で助かります。
フェンス際等で使用すると効率が上がります。

対象商品:
17211434
2021-05-16
用途:
雑草除去に利用
宗教法人 安祥院 様 (その他業種)

石やブロックがあっても気にしなくていい、ただしナイロンカッターはすぐに短く切れる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする