VEパイプアダプタ CD管用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 17215223 品番 DM016V-R
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

CD管と市販のVE管との接続に使用します。

呼び
CD管: 16
VE管: 16
寸法L(mm)63.4 寸法D(Φmm)28.5 寸法d1(Φmm)22.4 寸法d2(Φmm)15.8
注意
※VE管との接続は、接着剤で固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする