※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM022V-R VEパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック) 17215266 DM022V-R VEパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック) 17215266 DM022V-R VEパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック) 17215266

VEパイプアダプタ CD管用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 17215266 品番 DM022V-R
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

CD管と市販のVE管との接続に使用します。

呼び
CD管: 22
VE管: 22
寸法L(mm)74.9 寸法D(Φmm)35.5 寸法d1(Φmm)26.5 寸法d2(Φmm)21.5
注意
※VE管との接続は、接着剤で固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする