キッツマイクロフィルター
キッツマイクロフィルターの 排気・クリーン装置
ユニポア プロセスクリーン カプセル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17215388
品番
PCS045R-2
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
親水性膜の為、親水化の処理をすることなく、水系流体で使用可能です。
ハウジング一体型の為、そのまま配管してご使用頂けます。
小型の為、ラボレベル用途に最適です。
材質
(サポート)ポリプロピレン、(ケース)ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ78×138
接続部のサイズ
R1/4(IN/OUT)
使用温度範囲(℃)
5〜40
最高使用圧力(MPa)
0.49(at25℃)
ろ過精度(μm)
0.45
ろ過面積(cm
2
)
1300
ろ過材の種類
ポリエーテルスルホン