キッツマイクロフィルター
キッツマイクロフィルターの 排気・クリーン装置
ユニポア i-ラインドライヤ IAD3シリーズ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続部のサイズ
Φ4ワンタッチチューブ継手接続
タイプ
低パージ
注文コード
17215424
品番
IAD3-N20-T4
参考基準価格(税別)
¥23,760
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
接続部のサイズ・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。
タイプ
低パージ
空気流量(L/min)
(パージ)4.7
接続部のサイズ
Φ4ワンタッチチューブ継手接続
寸法(mm)
Φ22×115
使用温度範囲(℃)
5〜50
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
使用流体
圧縮空気
空気処理流量(L/min)
30