キッツマイクロフィルター
キッツマイクロフィルターの 排気・クリーン装置
ユニポア ニューハイミニエアフィルタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
17215485
品番
NHM-3/8
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
小型・軽量・コンパクト。高ろ過精度。小型・高ろ過ろ過精度ながら、高流量(70L/min)。
透明ケースの為、外側からフィルタの汚れ具合を確認可能。
チューブの間に手軽に設置可能。
寸法(mm)
Φ18×49
接続部のサイズ
PT3/8、Rc1/4
使用温度範囲(℃)
5〜50
最高使用圧力(MPa)
0.8
ろ過精度(μm)
0.01
ろ過面積(cm
2
)
80