キッツマイクロフィルター
キッツマイクロフィルターの 排気・クリーン装置
ユニポア インラインフィルター IRFシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17215503
品番
CIRF11-N1RC-1/4
参考基準価格(税別)
¥14,520
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
クリーンルーム仕様。コンパクトサイズ。低圧力損失。流量目安は、300L/min。膜面積が大きい為、長寿命。
寸法(mm)
117.5×(HEX)35.5
接続部のサイズ
PT3/8、Rc1/4
使用温度範囲(℃)
5〜50
最高使用圧力(MPa)
1.0
ろ過精度(μm)
0.01
ろ過面積(cm
2
)
1100