キッツマイクロフィルター
キッツマイクロフィルターの 排気・クリーン装置
ユニポア オレフィン系コイルホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17215528
品番
HOSE-WP-1
参考基準価格(税別)
¥17,820
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
精密洗浄品の為、純水、超純水で使用可能です。PTFE系のコイルホースと比較して安価です。
材質
(ホース本体)オレフィン系樹脂
接続部のサイズ
R1/4(IN/OUT)
使用温度範囲(℃)
5〜40
耐圧(MPa)
0.4
使用流体
純水
使用範囲(m)
2.5