DRY COOL アームカバー

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード17216386 品番1972
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

アスリートも使用!
吸汗速乾、UVカット素材。通気性の良いメッシュ加工。デザインライン入り。伸縮素材で腕にジャストフィット。

サイズM 幅(cm)(狭)約7〜10(広) 材質ポリエステル88%、ポリウレタン12% 機能吸汗速乾、UVカット、気性 全長(cm)39 特性吸汗速乾、UVカット、通気性 生地性能吸汗速乾、UVカット、ストレッチ、冷感

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60998786
2023-09-28
用途:
暑い季節の農作業 草刈や稲刈り
農・林・水産業

肌にピッタリしているが以外と涼しく感じ、暑がりの私には作業時の必需品。

対象商品:
60998777
2023-08-03
用途:
空調服の中に着用
建設業・工事業

締め付けは、丁度よい。ラインは、どこ側に向けるのか不明
ひんやり感を求めるには、どうしたら良いですか?

対象商品:
60998786
2020-07-04
用途:
外庭の草取り時
有限会社 大栄電機 様

価格的にも、機能的にも満足しています。夏向きで快適です。

対象商品:
17216395
2018-07-19
用途:
配達時及びスポーツ時
サービス業

お値段安くて、すごく涼しい!
これを着けている、いないで、体力の消耗がこんなに変わるのかと驚きました。
正直 期待していなかったので、驚き倍です。

1人が参考にしています
対象商品:
60998761
2018-06-21
用途:
作業着
株式会社畳のたなべや 様 (製造業)

着心地もよく、涼しいのでとても重宝しています。また購入したいです。

対象商品:
60998761
2018-06-21
用途:
作業着
株式会社畳のたなべや 様 (製造業)

着心地も抜群で、涼しいので重宝しています!また購入したいです!

対象商品:
17216386
2018-05-24
用途:
golf
K'sハウス初台 様

試着段階ですが大変満足しています。見た目、清涼感合格です。

対象商品:
60998786
2018-08-27
用途:
レジャー
建設業・工事業

涼しく一日中過ごせました。
出来れば手首から上まで延びればいいなぁと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする