曜日別特売
6726 SPハンドル付ダストボックス アスベル 17216982

SPハンドル付ダストボックス

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード17216982品番6726
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

幅広く使えるスタンダードサイズ、ハンドル付ダストボックス

商品タイプ本体+フタ材質本体・フタ・止め具・ポリ袋止め:PPグリーンフタの種類かぶせ式容量(L)45トラスコ品番793-7512形状角型質量(kg)1.804幅(cm)31.5長さ(cm)42.3高さ(cm)61.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途: 会社の給湯室に置くゴミ箱
サービス業

しっかりとしていて安定感がある。良い買い物ができて満足しています。

2021-09-23
用途: 缶のゴミ箱
建設業・工事業

丈夫です。ハンドルのすぐ下に、カチッとロックがあります。臭い漏れの心配はないかと思います。外に置いても劣化しにくいとおもいます。

1が参考にしています
対象商品 : 17216998
2021-03-28
用途: 庭で使用
東原家電卸売・小売業

色も落ち着いたブラウンで馴染みやすい。ゴミ袋も設置できて使い勝手も良い。

対象商品 : 17216982
2020-07-27
用途: ゴミ箱
ボッテガアーリ製造業

レジ袋の廃止に伴い、今まで1日ごとにまとめてから外の物置に置いていた習慣をやめ、このゴミ箱地域指定ゴミ袋をセットし室内に置いて、こまめに捨てる形に変更した。引っ掛けるところもあるし、比較的ぴったり閉まるし、リットルより余裕があるところもちょうど良い。

1が参考にしています
対象商品 : 17216982
2016-11-14
用途: ごみの分別
その他業種

東急ハンズでみつけました。数が揃わなかったのでネットで探しました。色が気に入ってかいましたが、成型した後の仕上げが雑な印象でした。
20年以上も前に購入したゴミ箱は色こそ日焼けしてますが、しっかりしていて使い勝手もいいのですが、分別のためもう1っこ必要になったので、この際買い替えることにしました。本体と蓋のコンビネーション おしゃれです。

1が参考にしています
対象商品 : 17216982
2016-08-22
用途: 屋外にて使用

使用期間短く、紫外線による劣化等耐久性は不明ですが、見た感じ質感は上等です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする