6727 SPハンドル付ダストボックスW アスベル 17217025 6727 SPハンドル付ダストボックスW アスベル 17217025

SPハンドル付ダストボックスW

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17217025 品番 6727
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

奥行きを抑えたワイドなフォルム、ハンドル付ダストボックス

商品タイプ本体+フタ 材質本体・フタ・止め具・ポリ袋止め:PP ホワイト フタの種類かぶせ式 容量(L)70 トラスコ品番793-7563 形状角型 質量(kg)2.735 幅(cm)47.7 長さ(cm)40 高さ(cm)64.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17217007
2020-09-02
用途:
作業場のごみ箱
製造業

たっぷり入る大きさと、デザイン、カラー全て大満足です。
フタ部分の取っ手はフタを開けるだけでなく、ちょっとした移動時の持ち手にもなります。
屋内で使用していますが、見た目がカッコいいので目立つ場所においても全然大丈夫ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
17217007
2019-06-13
用途:
場内のゴミ箱
製造業

大容量なので何度も袋の入れ替えをする事がなく、助かっています。色もよく、現場になじんでいます。

2人が参考にしています
対象商品:
17217007
2017-02-17
用途:
飲食店 厨房
大邱家 様 (サービス業)

色がいいですね。すっきりした感じでゴミ箱っぽくないのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする