6728 SPハンドル付ダストボックス(車輪付き) アスベル 17217034 6728 SPハンドル付ダストボックス(車輪付き) アスベル 17217034

SPハンドル付ダストボックス(車輪付き)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17217034 品番 6728
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

大容量、移動に便利な持ち手&キャスター付、ハンドル付ダストボックス

容量(L)90 トラスコ品番793-7571 材質本体・フタ・止め具・ポリ袋止め・転倒防止スタンド・取付リング:PP、フタパッキン:発泡PE、車軸・ワッシャー・ネジ:スチール、後輪TPR/PP、ナット:ナイロン/スチール、排水栓:PE、排水栓パッキン:シリコーンゴム 形状角型 質量(kg)4.27 グリーン 幅(cm)44 長さ(cm)56 高さ(cm)79.5 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17217043
2024-07-03
用途:
ごみ出し
製造業

ごみの収集職員の作業を考えると、高さ(深さ)は、現状で限界。
高さそのままで容量アップ、例えば90リットル、したラインアップを準備できませんか。

対象商品:
17217034
2022-02-24
用途:
小麦粉等の保管用
飲食業

簡単に移動できなかも洗浄できるので便利です。
色もゴミ箱感あまり無いので好印象

対象商品:
17217034
2020-08-17
用途:
不燃物の一時保管

丈夫で大容量入るため、使用後の方が購入前より良い印象。注文後翌日配送もされたので良かった。

対象商品:
17217034
2019-01-18
用途:
外置きゴミ箱

外観もよく、省スペースの割に大量に入るし、水抜きがあって、これは良いと思いました。よく水がたまってしまっていたので、最初から穴をあけた状態のまま使うつもりです。
テプラで作成しましたが、分別用の防水シールなどついていたらもっと良かったかもです。

対象商品:
17217034
2017-03-24
用途:
廃棄物廃棄収積用
株式会社日比谷松本楼 様 (飲食業)

すでに追加で12台購入の注文をしております。
蓋が付いて衛生的で、運搬も楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする